国元商会
KS階段サポート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
適合
丸用
サイズ
M型
注文コード
25513925
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合・サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
押し引きの調整が一度にできるため施工スピードUP。
多少の段差があっても調整可能。
用途
階段部型枠の間隔保持に
サイズ
M型
適合
丸用
質量(kg)
4.1
仕上
溶融亜鉛めっき
調整量(mm)
865~1565
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25513925
-
50293365
0041680
KS階段サポート
国元商会
1個
¥
9,998
税込
¥
10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です