0334019 KSネオガッツL 国元商会 25514117

 

0334019 KSネオガッツL 国元商会 25514117
0334019 KSネオガッツL 国元商会 25514117
0334019 KSネオガッツL 国元商会 25514117
0334019 KSネオガッツL 国元商会 25514117
0334019 KSネオガッツL 国元商会 25514117

KSネオガッツL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
25514117
品番
0334019
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

セパと鉄筋を挟んで止める。
溶接もできるマルチな金物
太径版ネオガッツ
セパと鉄筋を同時に挟み、ボルトを締め込むだけの簡単施工!!工期の大幅な短縮が期待できます。(セパ平行挟み込み)
インパクトレンチ等の電動工具で締め付けても、変形しにくい絞り形状です。
ボルトを締め付けるとセパと鉄筋が相互に押し当てられる構造のためガッチリ固定できます。

仕上
生地
許容荷重(N[kgf])
セパ挟み込み500[51]、平行引き:セパ溶接4000[408]、直交引き:セパ溶接2500[255]
ボルト締付トルク(N・m)
25
適合径範囲
鉄筋D19~D32(セパ直交挟み込みはD19~D25)
ボルト平径(mm)
17
注意
※ボルトの締め付けは25~30N・mでしっかり行ってください。
※締め付け後、緩みや鉄筋とセパレーターの間に隙間がないか確認してください。
※挟み込みで使用する場合、鉄筋、セパレーターと金物が斜めにならない様に、締め付けてください。
※強度には十分注意して使用してください。
※溶接で使用する場合、溶接矢印マークの矢印方向に負荷がかかるようにご使用ください。
※溶接矢印マーク以外での溶接は、強度が十分に出ない恐れがあります。
※金物本体が鉄筋のフシに引っ掛かるように取り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする