曜日別特売
0334021 KSゼロガッツ 国元商会 25514144

0334021 KSゼロガッツ 国元商会 25514144
0334021 KSゼロガッツ 国元商会 25514144
0334021 KSゼロガッツ 国元商会 25514144

KSゼロガッツ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1セット(50個)
種別
41W
注文コード
25514144
品番
0334021
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

鉄筋溶接なし、
溶接不可対策用金物の決定版
かぶりを侵さずガッチリ掴む。
鉄筋をしっかり掴み「鉄筋からのかぶり」を侵しません。
溶接面がわかり易い溶接マーク入り。
NETIS(国土交通省新技術情報提供システム) 登録番号KK-100060-V

種別
41W
仕上
生地
許容荷重(N[kgf])
平行引き:5000[510]、直交引き:3000[306]
ボルト締付トルク(N・m)
35
適合径範囲
鉄筋D29~D41
ボルト平径(mm)
17
注意
※溶接マーク場所以外での溶接においては、強度が十分に出ない可能性があります。
※41Nで直交引き時は、スラブ引きセパをご使用ください。
※刻印されている矢印方向に負荷がかかるようにご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする