曜日別特売
1029004 KSデルタブラケットα 国元商会 25514564

KSデルタブラケットα

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
25514564
品番
1029004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

バタ掛け金具は角パイプ・丸パイプ兼用。
シーボルトにも取り付けできます。(バタ掛け金具を反転して使います。)
組み立て取り付けワンタッチです。
折り畳めるので持ち運びが便利。
調整ピンを差し替えるだけで、傾斜を調整できます。

仕上
溶融亜鉛めっき
許容荷重(N[kgf])
1470[150]
傾斜角度(°)
0、6、12、18、23、28、34、39、44
ボルト平径(mm)
21
注意
※ボルトの締付けをしっかり行ってください。
※足場板(布板)の力ブリに注意して組みつけてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする