バッテリー容量(Ah)5
用途建て方工事、足場組み、設備メンテナンスなどに
付属品プラスチックケース(EZ9646)、急速充電器(リチウムイオン専用)(EZ0L81)、電池パック18V 5.0Ah(EZ9L54)×2
質量(kg)1.8
色黒
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)143×249×73
ボルト締め能力【M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト】約1900本、【M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト】約470本 【M16×25mm・板厚10mm、高力ボルト】約350(適正トルクまで締め付けたときの作業本数)
チャック(mm)□12.7(ピンタイプ) リテーナリング(Cバネ)付ピン方式
バッテリー電圧(V)18
回転数(min-1[回/分])(強モード)0〜2500、(中モード)0〜1500、(弱モード)0〜1000
打撃数(bpm[回/分])(強モード)0〜3600、(中モード)0〜2900、(弱モード)0〜1900
振動3軸合成値(m/s2)12.8