EZ75A8LJ2F-B 充電インパクトレンチ Panasonic(パナソニック) 25517906 EZ75A8LJ2F-B 充電インパクトレンチ Panasonic(パナソニック) 25517906 EZ75A8LJ2F-B 充電インパクトレンチ Panasonic(パナソニック) 25517906 EZ75A8LJ2F-B 充電インパクトレンチ Panasonic(パナソニック) 25517906

充電インパクトレンチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25517906 品番 EZ75A8LJ2F-B
参考基準価格(税別)¥100,600 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

いままでにない小型ボディを実現。狭い場所での設備メンテナンスも、長いソケットを装着した作業も、取り回しがラク。
M20高力ボルトの仮締め、M16高力ボルト(18V電池装着時のみ)・M16普通ボルトの本締めが可能。正逆同トルクだから締め付け、バラシもスピーディ。
電池切れで作業が中断しないよう、残容量がワンプッシュで確認OK。ソケットが仮保持できるのでピンを差し込むのが簡単。ソケット交換がスムーズ。
お手持ちの電池パックが利用可能。

電圧(V)14.4/18 バッテリー容量(Ah)5.0 最大締付トルク(N・m)《14.4V》260/《18V》280 締付能力(普通ボルト)M16 締付能力(高力ボルト)M12/M16 長さ(mm)143 幅(mm)73 高さ(mm)241 差込角(sq.)12.7 適合バッテリーEZ9L54・EZ9L53・EZ9L48・EZ9L47 用途建て方工事、足場組み、設備メンテナンスなどに 付属品プラスチックケース(EZ9646)、急速充電器(リチウムイオン専用)(EZ0L81)、電池パック14V 5.0Ah(EZ9L48)×2 質量(kg)1.7 チャック(mm)□12.7(ピンタイプ) リテーナリング(Cバネ)付ピン方式 締付ボルト(本数)【M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト】約730本・約1200本、【M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト】約320本・380(適正トルクまで締め付けたときの作業本数) 回転数(min-1[回/分])(強モード)0〜2300、(中モード)0〜1500、(弱モード)0〜1000 打撃数(bpm[回/分])(強モード)0〜3400、(中モード)0〜2900、(弱モード)0〜1900 振動3軸合成値(m/s2)12.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:510

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする