※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オペーゼX 20輪

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25枚) 寸法(cm)30×60 注文コード25518326 品番10022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は寸法・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

手術時の臓器の保護、及び血液・体液の吸収に使用するX線造影材入ヒモ付きガーゼです。
X線造影材が抜けにくい、白十字オリジナルの技術で特殊加工を行っております(PAT.No.3648727号)。
環境や人体に配慮し、環境ホルモン(フタル酸ジエチルヘキシルなど)を含まない、強度にも優れたポリプロピレン造影糸を採用しております。

寸法(cm)30×60 タイプ4枚合せ 紐付(20cm)輪 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000146 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※E.Oガス滅菌または蒸気滅菌(135℃以下)をしてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする