XPベルガーゼ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 25518518 品番 16345
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

主に外科手術のときに組織を剥離するためのガーゼです。
遺残事故を防止するため、X線造影糸を織り込んでおります。
環境や人体に配慮し、環境ホルモン(フタル酸ジエチルヘキシルなど)を含まない強度にも優れたポリプロピレン造影糸を採用しております。
ガーゼをしっかりと巻き込んでいますので、適度な硬さがあります。

寸法(cm)約Φ1.9 サイズL 寸法(Φmm)約19 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000057 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする