画像準備中

XPコメガーゼ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5本) 注文コード 25518536 品番 12362
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

手術時や耳鼻科でのコメガーゼとしてご使用頂けます。
遺残事故を防止するため、X線造影糸を織り込んでおります。
環境や人体に配慮し、環境ホルモン(フタル酸ジエチルヘキシルなど)を含まない強度にも優れたポリプロピレン造影糸を採用しております。
耳糸がほつれないように特殊加工を施しております。

長さ(m)10 サイズ3号 タイプ耳付 幅(cm)3 寸法(cm)3 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000027 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする