白十字
白十字の ガーゼ
大学コメガーゼ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
25518563
品番
12321
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
手術時や耳鼻科でのコメガーゼとしてご使用いただけます。
耳糸がほつれないように特殊織りした耳付コメガーゼです。
傷口に糸屑が残りにくいので処置がスムーズです。
長さ(m)
10
サイズ
1号
タイプ
耳付
幅(cm)
1
寸法(cm)
1
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00023000021
RoHS指令(10物質対応)
対応
医薬品医療機器等法
一般医療機器