大学コメガーゼ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 25518597 品番 12324
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

手術時や耳鼻科でのコメガーゼとしてご使用いただけます。
耳糸がほつれないように特殊織りした耳付コメガーゼです。
傷口に糸屑が残りにくいので処置がスムーズです。

長さ(m)10 サイズ2.5号 タイプ耳付 幅(cm)2.5 寸法(cm)2.5 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000021 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする