大学コメガーゼ 滅菌済

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚×30袋) 寸法(cm)2×15 注文コード25518633 品番13691
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,600
この商品は寸法・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

大学コメガーゼを滅菌したものです。

折数4折 寸法(cm)2×15 サイズ2号 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000049 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする