白十字
白十字の ガーゼ
大学コメガーゼ 滅菌済
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚×30袋)
注文コード
25518658
品番
13693
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
大学コメガーゼを滅菌したものです。
折数
4折
寸法(cm)
4×15
サイズ
4号
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00023000049
RoHS指令(10物質対応)
対応
医薬品医療機器等法
一般医療機器