※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大学コメガーゼ 滅菌済

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚×30袋) 注文コード 25518685 品番 13696
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

大学コメガーゼを滅菌したものです。

折数4折 寸法(cm)3×15 サイズ3号 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000049 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする