白十字
白十字の 脱脂綿・綿球・綿棒
白十字の 綿棒
ノンスティーナXV
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10袋)
注文コード
25518728
品番
18043
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
ノンスティーナ]の厚手で柔らかいタイプ
脳組織や血管の他、一般的な止血材からもスムーズに剥離できます。
台紙は術後カウントにも使用できます。
E.Oガス滅菌済
滅菌
E.Oガス滅菌済
仕様
X線造影材入、糸付
種別
NO.4
寸法(mm)
10×30
包装
10枚/台紙
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00023000155
RoHS指令(10物質対応)
対応
医薬品医療機器等法
一般医療機器