画像準備中

ノンスティーナXV

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10袋) 注文コード 25518737 品番 18044
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

ノンスティーナ]の厚手で柔らかいタイプ
脳組織や血管の他、一般的な止血材からもスムーズに剥離できます。
台紙は術後カウントにも使用できます。
E.Oガス滅菌済

滅菌E.Oガス滅菌済 仕様X線造影材入、糸付 種別NO.5 寸法(mm)15×20 包装10枚/台紙 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000155 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする