キノセルフ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(8個×12個) 注文コード 25519017 品番 181-08
参考基準価格(税別)¥37,440 販売価格(税込) ¥40,698
販売価格(税別)
36,998

皮膚・頭髪や衣類には接着しません。
どんな部位にもしっかりと巻くことができます。
複雑な形状の部位や丸い部位にも簡単に巻け、動いても、ずれたりはがれたりしません。継ぎ足しも簡単です。
圧迫調節が自在にできます。
患部に必要な圧迫度合いを自在に調節でき、また、巻き直しも簡単にできます。
通気性・吸湿性にすぐれています。
ラテックス粒子が付着しているのは表面積全体の1〜2%なので、基布本来の風合いや通気性・吸湿性は損なわれません。
経済的です。
一巻きごとにしっかりと接着されるので、従来の包帯の1/2〜1/3の量で済みます。

用途
股関節疾患におけるスピードトラックの下肢固定
頭部保護
点滴時における注射針の固定
下肢断端部の圧迫固定
幅(cm)8 長さ(m)4 包帯種類粘着包帯
注意
※この製品には天然ゴムが含まれており、アレルギー反応を起こすことがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする