ラブコン
ラブコンの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ラブコンの ピペット/ピペッター/スポイト
ラブコンの ピペットチップ
ローバインディングチップ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(96本×10パック)
注文コード
25520715
品番
1165-965
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥14,300
販売価格(税別)
¥
13,000
バスケットに入れる
液切れに優れているので、サンプルを無駄にしません。コーティング剤・添加剤不使用です。
容量(μL)
1〜10
仕様
DNase・RNase・DNA・ATP・プロテアーゼ・エンドトキシンフリー
材質
PP(ポリプロピレン)
滅菌
γ線滅菌済
アズワン品番
3-3376-01
オートクレーブの可否
可(121℃)