ラブコン
ラブコンの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ラブコンの ピペット/ピペッター/スポイト
ラブコンの ピペットチップ
ローバインディングチップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(96本×10パック)
注文コード
25520733
品番
1065-965
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,430
販売価格(税別)
¥
11,300
バスケットに入れる
液切れに優れているので、サンプルを無駄にしません。コーティング剤・添加剤不使用です。
容量(μL)
1〜200
仕様
DNase・RNase・DNA・ATP・プロテアーゼ・エンドトキシンフリー
材質
PP(ポリプロピレン)
滅菌
γ線滅菌済
アズワン品番
3-3376-03
オートクレーブの可否
可(121℃)