詰め替え滅菌チップ イクリプスmini

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(480本×10パック) 注文コード 25520819 品番 1093-255
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥35,090
販売価格(税別)
31,900

スナップロードカバーにより、チップやラックに触れることなく容易に詰め替えができるので、コンタミネーションの心配がありません。製品には95%が再生可能な材料を使用し、環境に配慮しています。パッケージは再生紙を使用し、印刷には重金属を含まない大豆由来のインクを使用しています。コンパクトサイズです。

容量(μL)1〜200 仕様DNase・RNase・DNA・エンドトキシン・プロテアーゼ・ATPフリー(ロット毎の証明書が発行可能) 材質PP(ポリプロピレン) 滅菌γ線滅菌済 アズワン品番3-3415-04 オートクレーブの可否可(121℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする