画像準備中

プロセス・研究用洗剤 酸性洗浄剤

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25520837 品番CIP200
参考基準価格(税別)¥67,000 販売価格(税込) ¥73,699
販売価格(税別)
66,999

CIP200調製酸性洗浄剤は、 リン酸、界面活性剤、キレート剤等の洗浄成分を含む調製洗浄剤です。バイオテクノロジー、化粧品、栄養補助食品等、効果的かつバリデーション可能な洗浄剤を必要とする業界用に調整されています。定置洗浄(CIP)、取り出し洗浄(COP)の両方に使用できます。残留分析の要求を満たす広範囲のバリデーションサポートパッケージがあります。

pH(1%溶液)2.0 仕様酸性洗浄剤 容量5ガロン 比重1.34 形態無色/液体(わずかな薬品臭) アズワン品番3-3443-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする