36Vコードレスインパクトレンチ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25522377 品番WR36DA(2XP)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥110,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの強力な締付けトルクを実現。
小形・軽量で取り回しやすい。無段変速スイッチの採用と打撃力4段切替により幅広い作業に対応。
フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

電圧(V)36 バッテリー容量(Ah)2.5 最大締付トルク(N・m)1100 締付能力(普通ボルト)M12〜M30 締付能力(高力ボルト)M10〜M24 長さ(mm)221 幅(mm)- 高さ(mm)290(BSL36A18装着時) 差込角(sq.)19 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 付属品急速充電器(冷却機能付)・ケース・予備電池・電池カバー 寸法(mm)221×290×42(蓄電池装着時) 質量(kg)3.7(蓄電池装着時) 打撃数(min-1[回/分])(弱1)0〜1200、(弱2)0〜1800、(中)0〜2300、(強)0〜2900 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0〜600、(弱2)0〜900、(中)0〜1200、(強)0〜1500 保護等級IP56 バッテリー(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah 保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし 蓄電池形名BSL36A18 充電器形名UC18YDL(冷却機能付) 充電時間(分)約25 四角ドライブ寸法(mm)19 充電可能回数約1500 振動3軸合成値(m/s2)15.4
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。 ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※従来の蓄電池(BSL3620、BSL3626、BSL3660 および BSL18XX、BSL14XXシリーズ)はご使用になれません
※取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします
※2年保証は、BSL1460、BSL1860、BSL36A18、BSL3660のみ対象です
※WR36DA(NN)は本体のみのため、蓄電池・充電器・ケース別売りです

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25522377 WR36DA(2XP) 25522386 WR36DA(NN) 36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機) 36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機) 1台 40,980 税込45,078 本体のみのため、蓄電池・充電器・ケース別売りの商品です。
25522377 WR36DA(2XP) 15484046 WR36DF (2XPSZ ) 36V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機) 36V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機) 1台 83,980 税込92,378 最大締付トルク1400N・mのハイパワーな商品です。
25522377 WR36DA(2XP) 47307349 WR36DA (2XPZ) 36V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機) 36V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機) 1台 89,980 税込98,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:510

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25522386
2022-04-09
用途:
土木作業、杭打ち
農・林・水産業

思っているより軽くて、使いやすい。最大トルクで長時間使えた。
肩から吊り下げるバンドみたいな物があればいいかも・・・

2人が参考にしています
対象商品:
25522377
2022-05-21
用途:
機械組付けボルトの緩め、締結
株式会社峯工業所 様

いうこと無し。HIKOKIのインパクトドライバー、12.7角の充電インパクト、19角のこのインパクトが有れば無敵です。この19角の威力は凄い。片手でいくと手首持っていかれます。

1人が参考にしています
2020-12-06
用途:
配管の締め付け作業
よしだ機工業 様 (建設業・工事業)

満足です!
かなりのパワー!100vに劣らない力!
M22のかじってしまったステンレスボルトナットを外せた!
驚異の威力です!
オススメします!

5人が参考にしています
対象商品:
25522386
2019-11-26
用途:
配管取り付け
志栄工業 様 (建設業・工事業)

従来のものよりかなり軽量なのでとても良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする