※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

避難ハッチ ユレーヌ USDNB ハッチ枠520×600・梯子セット

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 25522465 品番 USD-52NB+SD-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

緊急時にバルコニーから安心安全に避難できる避難器具です。はしごの揺れがより少なくなった半固定。チャイルドロック(安全装置)仕様で、収納時は上蓋を閉めるとチャイルドロックも同時にロックします。避難口は、避難上有効な、直径500mm以上の円が内接する大きさを有しています。

セット内容USD-52NB+SD-6 質量(kg)(枠)15.9、(はしご)8.3 段数6 有効長(mm)1700 枠厚(mm)(H寸法)200 適合寸法(cm)(避難口)520×600 適合階高(mm)2210≦2595 用途マンション、アパート、工場、倉庫、施設等のベランダの非常用避難ハッチ、避難はしご 材質枠:SUS304(2B)、はしご:鉄(三価クロメート処理+カチオン電着塗装) 型式(枠)USD-52NB、(はしご)SD-6 認定番号枠:Hh-109(全国避難設備工業会)、はしご:は第2020〜1号(国家検定合格品)
注意
※枠、はしご等の取り付けはお客様にて確実に施工して下さい。
※消防申請・検査等はついておりません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25522499
2019-07-12
用途:
共同住宅の避難時に使います。
株式会社カナホーム 様 (建設業・工事業)

こちらの商品は、機能的にも優れていて割と場所も取らずコンパクトでとても良かったです。メーカーさんの対応も迅速でとても丁寧でした。この商品を購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする