曜日別特売
USD-66NB+SD-6 避難ハッチ ユレーヌ USDNB ハッチ枠600×600・梯子セット ORIRO 25522544

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

USD-66NB+SD-6 避難ハッチ ユレーヌ USDNB ハッチ枠600×600・梯子セット ORIRO 25522544
USD-66NB+SD-6 避難ハッチ ユレーヌ USDNB ハッチ枠600×600・梯子セット ORIRO 25522544
USD-66NB+SD-6 避難ハッチ ユレーヌ USDNB ハッチ枠600×600・梯子セット ORIRO 25522544
USD-66NB+SD-6 避難ハッチ ユレーヌ USDNB ハッチ枠600×600・梯子セット ORIRO 25522544
USD-66NB+SD-6 避難ハッチ ユレーヌ USDNB ハッチ枠600×600・梯子セット ORIRO 25522544
USD-66NB+SD-6 避難ハッチ ユレーヌ USDNB ハッチ枠600×600・梯子セット ORIRO 25522544
USD-66NB+SD-6 避難ハッチ ユレーヌ USDNB ハッチ枠600×600・梯子セット ORIRO 25522544
USD-66NB+SD-6 避難ハッチ ユレーヌ USDNB ハッチ枠600×600・梯子セット ORIRO 25522544

避難ハッチ ユレーヌ USDNB ハッチ枠600×600・梯子セット

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
段数6
内容量1セット注文コード25522544品番USD-66NB+SD-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

緊急時にバルコニーから安心安全に避難できる避難器具です。はしごの揺れがより少なくなった半固定。チャイルドロック(安全装置)仕様で、収納時は上蓋を閉めるとチャイルドロックも同時にロックします。避難口は、避難上有効な、直径500mm以上の円が内接する大きさを有しています。

用途
マンション、アパート、工場、倉庫、施設等のベランダの非常用避難ハッチ、避難はしご
認定番号枠:Hh-109(全国避難設備工業会)、はしご:は第2020~1号(国家検定合格品)セット内容USD-66NB+SD-6材質枠:SUS304(2B)、はしご:鉄(三価クロメート処理+カチオン電着塗装)型式(枠)USD-66NB、(はしご)SD-6質量(kg)(枠)17.4、(はしご)8.3段数6有効長(mm)1700枠厚(mm)(H寸法)200適合寸法(mm)(避難口)600×600適合階高(mm)2210≦2595
注意
※枠、はしご等の取り付けはお客様にて確実に施工して下さい。
※消防申請・検査等はついておりません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25522553
2024-07-03
用途: 旧避難ハッチ腐食の為急ぎ交換。
不動産業

無事取付工事完了。少し加工して取付ました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする