※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ORIRO
ORIROの 避難ハシゴ・ロープ
避難ハッチ ユレーヌ USDNB梯子のみ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25522666
品番
SD-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
緊急時にバルコニーから安心安全に避難できる避難器具です。はしごの揺れがより少なくなった半固定。
認定番号
は第2020〜1号
型式
SD-6
段数
6
有効長(mm)
1700
適合階高(mm)
2210≦2595
用途
マンション、アパート、工場、倉庫、施設等のベランダの非常用避難ハッチ、避難はしご
材質
鉄(三価クロメート処理+カチオン電着塗装)
質量(kg)
8.3
注意
※枠、はしご等の取り付けはお客様にて確実に施工して下さい。
※消防申請・検査等はついておりません
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません