※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

USD-66NB 避難ハッチ ユレーヌ USDNB ステンレスハッチ枠のみ ORIRO 25522779 USD-66NB 避難ハッチ ユレーヌ USDNB ステンレスハッチ枠のみ ORIRO 25522779 USD-66NB 避難ハッチ ユレーヌ USDNB ステンレスハッチ枠のみ ORIRO 25522779 USD-66NB 避難ハッチ ユレーヌ USDNB ステンレスハッチ枠のみ ORIRO 25522779

避難ハッチ ユレーヌ USDNB ステンレスハッチ枠のみ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25522779 品番 USD-66NB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

緊急時にバルコニーから安心安全に避難できる避難器具です。チャイルドロック(安全装置)仕様で、収納時は上蓋を閉めるとチャイルドロックも同時にロックします。避難口は、避難上有効な、直径500mm以上の円が内接する大きさを有しています。

認定番号Hh-109(全国避難設備工業会) 用途マンション、アパート、工場、倉庫、施設等のベランダの非常用避難ハッチ、避難はしご 材質SUS304(2B) 型式USD-66NB 質量(kg)17.4 段数梯子5段〜12段用 枠厚(mm)200 適合寸法(mm)(避難口)600×600
注意
※枠、はしご等の取り付けはお客様にて確実に施工して下さい。
※消防申請・検査等はついておりません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする