LDR6L-N-E11/D/27/5/12-HC LED電球 ダイクロハロゲン形 Φ50 LDR65W相当 inside Series ウシオライティング 25522876

LED電球 ダイクロハロゲン形 Φ50 LDR65W相当 inside Series

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード25522876品番LDR6L-N-E11/D/27/5/12-HC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800
口金E11定格電圧(V)100仕様調光、シングルコア、(配光)狭角消費電力(W)5.9全光束(Lm)420色温度(K)2700ビーム角(度)12最大光度(cd)4300LED寿命(時間)40000Ra93電球の種類LED電球 ダイクロハロゲン形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする