PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の 冷房用品
PROMOTE(プロモート)の 工場扇
PROMOTE(プロモート)の 工場扇卓上タイプ
床置扇
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25522998
品番
P-450Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,337
販売価格(税別)
¥
16,670
バスケットに入れる
風量を3段に調節可能(強・中・弱)
机や作業台の上にコンパクトスペース
羽寸法(mm)
450
風量調整
3段階
羽根枚数
3
電圧(V)
単相100V
材質(羽根)
アルミ
質量(kg)
約5.0
周波数(Hz)
50/60Hz
消費電力(W)
130/150
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
163/184
電源コード(m)
約2.2
機能
風量3段階、自動首振り
風速(m/min)
288/360
アズワン品番
64-9368-59
左右首振
○
上下角度調整
○