温湿度データロガー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25523043 品番RX-350THP
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,290
販売価格(税別)
23,900

小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。RX-350THPのデータ出力はPDFのみの為、改ざん防止に適しています。液晶表示部でその場で温湿度を知る事ができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。

種別(USB直結タイプ) 電源CR1220ボタン電池(テスト用付属) 精度±0.8℃(25℃時)、±4%RH(20〜80%RHにおいて) 温度測定範囲(℃)-20〜+70 湿度測定範囲(%)5〜90 インターフェースUSB 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100.7×21.0×10.4 アズワン品番2-7963-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする