アズワン
アズワンの 革手袋
アズワンの 牛革手袋
アズワンの 牛床革
アズツール牛床革手袋(背縫い)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
入数(双)
1
注文コード
25523068
品番
AT-LG01-A
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
入数・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
親指付け根と手の平握り部分に当て付けしており、強度が高いです。背縫いのため、装着時に手に縫い目が当たりません。
全長(cm)
約23
中指長(cm)
約8.5
材質
牛床革(ぎゅうとこがわ)
加工
背縫タイプ
アテ有無
親指付け根、手の平握り部分アテ付
入数(双)
1
種別
A 1双
アズワン品番
3-1799-11