アズセーフニトリル手袋 青 (パウダーフリー)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚×20パック) 注文コード 25523357 品番 -
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,290
販売価格(税別)
23,900

指先に滑り止め加工を施しています。ピンホール試験(AQL1.5)に合格しています。

サイズLL 全長(cm)24 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)掌:0.06/指先:0.09 規格ピンホール試験(AQL1.5) 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス 入数(枚)2000 種別LL 1ケース(100枚/箱×20箱入) アズワン品番3-8141-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする