アズワン
アズワンの 使いきり手袋
アズワンの ニトリルゴム ディスポ手袋
アズセーフニトリル手袋 青 (パウダーフリー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×20パック)
注文コード
25523366
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,290
販売価格(税別)
¥
23,900
バスケットに入れる
指先に滑り止め加工を施しています。ピンホール試験(AQL1.5)に合格しています。
サイズ
L
全長(cm)
24
材質
ニトリルゴム
色
青
厚さ(mm)
掌:0.06/指先:0.09
規格
ピンホール試験(AQL1.5)
粉有無
粉無
エンボス加工
指先エンボス
入数(枚)
2000
種別
L 1ケース(100枚/箱×20箱入)
アズワン品番
3-8141-52