AT-WLG05 アズツール溶接用牛床革手袋(3本指) アズワン 25523409

アズツール溶接用牛床革手袋(3本指)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1双注文コード25523409品番AT-WLG05
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥1,243
販売価格(税別)
1,130

良質の牛床皮の3本指の長タイプです。耐摩耗性・耐久性が高いです。

全長(cm)34中指長(cm)9材質牛床革アテ有無アテ付入数(双)1仕様型番:AT-WLG05 入数:1双 材質:牛床革 サイズ:全長/約340mm、中指長/約90mm 補強床革当付きアズワン品番3-8167-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25523409
2023-01-30
用途: 溶接時
製造業

生地も柔らかく、使用感が良かったです。値段は少し高めですが、十分評価できます。
まだ、以前の在庫があるので、在庫を使ってから注文したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする