アズワン
アズワンの 革手袋
アズワンの 豚革手袋
アズツール豚マジック式手袋(クレスト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
25523463
品番
AT-LG01-P
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,254
販売価格(税別)
¥
1,140
バスケットに入れる
豚革のため、柔らかいです。袖口に面ファスナーがついており、フィット性が高いです。
サイズ
フリー
全長(cm)
約23
中指長(cm)
9
材質
豚表革
袖口仕様
袖口面ファスナー式
アテ有無
アテ付
入数(双)
1
仕様
型番:AT-LG01-P 入数:1双 材質:豚表革 サイズ:全長/約230mm、中指長/約90mm 補強床革当付き 袖口マジック式
アズワン品番
3-8223-01