スムス手袋 マチ付き

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ダース(12双) 注文コード 25524084 品番 #001L
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,199
販売価格(税別)
1,090

吸汗性に優れた綿100%でムレにくく、品質検査等の細かな作業に適しています品質検査等の細かな作業に適しています。マチ付きのため、指へのフィット性及びホールド性に優れています。

入数(双)12 種別L 材質綿 アズワン品番3-1762-03

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25524084
2025-03-12
用途:
品質管理、検査
その他業種

マチ付きの為フィット感があり、吸汗性にも優れているので、製品を汚したり傷付ける事が無く、非常に助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする