耐切創手袋”アクティブグリップATA534”

耐切創手袋”アクティブグリップATA534” - トワロン耐切創手袋”アクティブグリップATA534” - トワロン耐切創手袋”アクティブグリップATA534” - トワロン耐切創手袋”アクティブグリップATA534” - トワロン耐切創手袋”アクティブグリップATA534” - トワロン耐切創手袋”アクティブグリップATA534” - トワロン耐切創手袋”アクティブグリップATA534” - トワロン耐切創手袋”アクティブグリップATA534” - トワロン

耐カット性の高いATA糸を使用しています。
ニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
油、摩耗に強いニトリルゴムをダブルコーティングしています。
特殊すべり止めマイクロフィニッシュ加工を施しており、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。
長めの手首部分が作業中に発生する汚れや摩擦、切創リスクから手首を保護します。

用途
自動車工業関連
ガラス、アルミサッシの取扱い
産業廃棄物処理
トラスコ品番
137-3742
材質
繊維部:ATA(R)糸(アラミド繊維、ガラス繊維)、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
厚さ(mm)
2
色
【リスト】ブルー
サイズ
S
全長(cm)
24
中指長(cm)
7.3
手のひらまわり(cm)
17
色(本体)
イエロー/ブラック
ゲージ数
13
耐摩耗性
4
耐切創性
X/D
耐突刺し性
2
耐引裂き性
3
滑り止め効果
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
EN388規格
4×32D
内容量
1双
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05880992534-S
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする