耐切創手袋”エコプロシールド”
高強度ポリエチレンに発泡ニトリルコーティングが施されており、高い操作性と安全性を実現します。
最高レベルFの耐切創性能。手首までしっかり守ります。
15ゲージ且つシームレスのため、柔軟性と高い作業性を備えています。
繰り返しの洗濯にも縮みにくく、優れた着用感も持続し長持ちします。
- 用途
- 鉄鋼、自動車、航空、建設、ガラス加工、物流、金属取り扱いなどに。
- 材質
- 高強度ポリエチレン(HPPE)、ポリウレタンコーティング
- 厚さ(mm)
- 0.75
- 色
- グレー
- ゲージ数
- 15
- EN388規格
- 【2016規格】4X42F、【2003規格】X/F
- 内容量
- 1双
耐切創手袋 の新着商品
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Sサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥1,099¥999カテゴリ




























