※使用例、色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 作業台
アズワンの 汎用タイプ
作業台900幅
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25524836
品番
AD-983
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥99,000
均等耐荷重(kg)
100
間口(mm)
900
奥行(mm)
600
高さ(mm)
800
材質(本体)
鋼鉄パイプAAS被覆
種別
900×600×800mm
アズワン品番
3-7228-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000