気泡緩衝材

(7件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 種別キャプロン(R) 1200mm×42m 約50g/m2 注文コード25525098 品番#101
参考基準価格(税別)¥2,360 販売価格(税込) ¥2,585
販売価格(税別)
2,350
この商品は種別など3種類から選べます 他の種類を見る

ナイロンバリアー層があるので、エアー抜けせず緩衝性に優れています。長期間の保護や輸出梱包に適しています。

材質PE(ポリエチレン) 幅(mm)1200 長さ(m)42 種別キャプロン(R) 1200mm×42m 約50g/m2 アズワン品番3-7250-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25525098
2022-06-02
用途:
家具梱包
有限会社イグジスト 様

厚手で家具の梱包に適しています。角に当たっても強いです。

1人が参考にしています
対象商品:
25525089
2022-01-12
用途:
商品の梱包

素材がしっかりしていて梱包していても安心感があります。
値段だけで言うと他社の方が安いのですが、やわらかくて弱いイメージがありますので、少し高くてもこちらのほうが気に入っていて毎回購入しています。

1人が参考にしています
対象商品:
25525089
2020-12-22
用途:
商品の梱包

商品の梱包用に、この 1200mm x 42m のエアキャップを長年リピート購入しています。このサイズですので業務用としてはコストパフォーマンスは抜群です。当方北海道ですが、数年前の各運送会社の料金値上げの後から、送料を含めた価格がかなり上がってしまいましたが、モノタロウさんでは、条件をクリアーすればこれが送料無料で購入出来ますので大変助かります。今後もリピートさせていただきます。

対象商品:
25525089
2020-10-05
用途:
商品の梱包

オークションやフリマサイトの発送時の梱包に使用しています。
品質はごく普通だと思いますが、この価格でも条件を満たせば一般家庭まで無料で配達してくれるのは非常に助かります。
今の分が無くなったらまた購入します。

対象商品:
25525098
2021-01-06
用途:
瓶物梱包

毎度購入いたしております。
価格でも、質にも満足しています。

対象商品:
25525089
2020-04-11
用途:
商品(ミニチュアモデル)の梱包
ホビーショップアーモンドグリーン 様 (卸売・小売業)

気泡のサイズが丁度良い大きさで、強度もあるので愛用しています。
また購入したいと思います。

対象商品:
25525089
2020-07-09
用途:
商品梱包時
卸売・小売業

商品梱包用に使用。商品のサイズが統一されていないので大きめのこちらが使いやすかったためリピートしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする