30mm 輸送用緩衝材 アズワン 25525396

 

30mm 輸送用緩衝材 アズワン 25525396
30mm 輸送用緩衝材 アズワン 25525396
30mm 輸送用緩衝材 アズワン 25525396

輸送用緩衝材

(1件のレビュー)
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
厚さ(mm)30
内容量1枚注文コード25525396品番30mm
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,360販売価格(税込)¥2,585
販売価格(税別)
2,350
厚さ(mm)30寸法(mm)1000×1200アズワン品番3-7257-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25525414
2020-02-18
用途: 物品運搬時

緩衝材としてとてもよい。発送時の梱包もしっかりしており今後も安心して注文できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする