木目調 幅広ステップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 段数4 天板高さ(m)0.88 注文コード25528379 品番PSHW-4M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は段数・天板高さなど3種類から選べます 他の種類を見る

高い位置にある物を出し入れしたり、脚立、踏み台として役立つ便利なステップチェア。ステップが13cmと幅広で安心度アップ。高いところも手すりフレームで安心。アルミ製で軽く手持ち安い軽量タイプ。収納時はコンパクト。幅約13.5cmの隙間に収納可能。

天板高さ(m)0.88 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×135×1580 質量(kg)3.8 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)130 用途事務所や書庫の整理に。折りたたみ踏み台、脚立、はしご、ステップ踏み台として。 材質金属(アルミニウム) 高さ(mm)(ステップ)1段目=約250、2段目=約465、3段目=約685、4段目(天板)=約880 段数4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×885×1470
取扱説明書:(1.34MB)
注意
屋外等での不安定な場所での使用は危険ですのでおやめ下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする