パワーキャリーカート(耐荷重60kg)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25528397 品番BMC-31KD(BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

頑強な角フレームを採用の折りたたみキャリーカート。大型ホイールを採用、衝撃を緩和。

用途折りたたみ式ハンドキャリー、キャリーカート、キャリンググッズ、ホームキャリー、台車、キャンプ用品、アウトドアグッズとして。 質量(kg)3.5 材質(本体)スチール 耐荷重(kg)60 荷台寸法(m)190×250 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×460×1000 タイヤ外径(mm)150

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25528397
2024-03-04
用途:
荷物の運搬
教育・研究機関

この構造のキャリーにしては耐荷重が多く、しっかりしていた。車輪も大きいので、悪路でも運用可能だった。

対象商品:
25528397
2022-07-18
用途:
運搬

やや大きく重いものを鉄道を使って運びました。列車の最後列座席と壁の間に置いておくことで無事に運べました。固定紐を追加したり、運搬物と折り曲げ部の間に緩衝材を入れたりする必要がありました。転がすことについては全く問題ありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
25528397
2022-01-21
用途:
約40kgのカメラバッグの運搬
その他業種

形状、耐荷重共にワンアンドオンリー。台座先端の端部を床に付けて支点として回転させれば方向転換などのハンドリングも非常にスムーズ。
しかし、現在どこのショップを見ても品切れ。モノタロウのみ、2月下旬出荷予定とある。間違いじゃなきゃいいけど。メーカーにも、製造販売再開して欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
25528397
2021-11-04
用途:
新聞の梱包を運ぶ
卸売・小売業

前から使用していました近くのお店で取り扱いがなくなり、違う物を使用して見ましたが支柱の部分が弱くすぐ壊れました
こちらはとても丈夫で安心です

3人が参考にしています
対象商品:
25528397
2019-04-11
用途:
作業ツールの運搬
建設業・工事業

頑丈そうなので購入しましたが、期待はずれでした。
車軸よりもかなり前に荷物を置くような設計になっていて、そのせいで持ち上げた時に車軸が足に当たります。
平坦な道だけを引っ張るのなら問題ないですが、段差などでカートごと持ち上げる、というシチュエーションは、普通に通勤していたらよくある事です。
そのたびに足に車軸が当たって痛い思いをします。
失敗でした。
キャリーカートは現物を見て買うべきだと思い知りました。
思ったほど頑丈でもなさそうですし、荷台も狭いです。
平坦な道だけを行き来するならこの製品でも使えますが、通勤や現場仕事には向いていません。
買わないほうがいいです。

9人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする