キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの クリヤーブック
キングジムの 固定式クリヤーブック
フェイバリッツ クリアーファイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ポケット数
10
色
青
注文コード
25528799
品番
FV166THアオ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥320
この商品は
ポケット数・色
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
クリアーホルダーもそのまま入る「多機能2段ポケット」は、小さな書類の保管にも便利。
色
青
ポケット数
10
サイズ
A4タテ
仕様
多機能2段ポケット付き
幅(mm)
236
高さ(mm)
313
背幅(mm)
10
材質(表紙)
カラー透明PP
ポケットタイプ
上から入れるタイプ
アズワン品番
64-8839-24
収納枚数(枚)
20