フェイバリッツ クリアーファイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ポケット数10 黄色 注文コード25528826 品番FV166THキイ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥360
この商品はポケット数・色など34種類から選べます 他の種類を見る

クリアーホルダーもそのまま入る「多機能2段ポケット」は、小さな書類の保管にも便利。

黄色 ポケット数10 サイズA4タテ 仕様多機能2段ポケット付き 幅(mm)236 高さ(mm)313 背幅(mm)10 材質(表紙)カラー透明PP ポケットタイプ上から入れるタイプ アズワン品番64-8839-27 収納枚数(枚)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする