キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの クリヤーブック
キングジムの 固定式クリヤーブック
フェイバリッツ クリアーファイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ポケット数
20
色
オレンジ
注文コード
25528914
品番
FV166Tオレ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥480
この商品は
ポケット数・色
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
クリアーホルダーもそのまま入る「多機能2段ポケット」は、小さな書類の保管にも便利。
色
オレンジ
ポケット数
20
サイズ
A4タテ
仕様
多機能2段ポケット付き、インデックスシール1枚付き
幅(mm)
236
高さ(mm)
313
背幅(mm)
12
材質(表紙)
カラー透明PP
ポケットタイプ
上から入れるタイプ
アズワン品番
64-8839-46
収納枚数(枚)
40