キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの クリヤーブック
キングジムの 固定式クリヤーブック
フェイバリッツ クリアーファイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25528923
品番
FV166Tキイ
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
クリアーホルダーもそのまま入る「多機能2段ポケット」は、小さな書類の保管にも便利。
色
黄色
ポケット数
20
サイズ
A4タテ
仕様
多機能2段ポケット付き、インデックスシール1枚付き
幅(mm)
236
高さ(mm)
313
背幅(mm)
12
材質(表紙)
カラー透明PP
ポケットタイプ
上から入れるタイプ
アズワン品番
64-8839-47
収納枚数(枚)
40