5085ミト クリップボード マグフラップ キングジム 25529903

5085ミト クリップボード マグフラップ キングジム 25529903
5085ミト クリップボード マグフラップ キングジム 25529903

クリップボード マグフラップ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード25529903品番5085ミト
参考基準価格(税別)¥1,220販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

マグネットの力で紙をめくったまま固定できるクリップボード
背面フラップでめくった紙をホールド、手を放しても紙が戻らない
底面フラップで紙の下側をホールド、書類のめくれを防ぐ
全長クリップカバーで紙の上側をホールド、書類の端をキレイに保つ
A4用紙をセンター合わせで挟める、位置合わせガイド付き
マグネットを内蔵しているからスチール面などに貼り付けられる

サイズA4機能背面・底面フラップ付き、全長クリップカバー付き表紙仕様PPフィルム貼りタイプヨコ綴じ枚数約30寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)325×227×18マグネット付きグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
注意
※スチール面などに貼り付ける際の収納枚数は最大でA4コピー用紙10枚までです。
※場所によっては上手く貼り付かない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25529885
2020-08-26
用途: 週の予定を書いて、机の横に張り付ける。
製造業

何冊買ったかわからない。社内で、一人1~2冊使ってます。スチール棚など、マグネット着くところでしたら、どこでもくっつくので、
工場内、現場周り、事務員、みんな大好きです。色が増えたらうれしい。

1が参考にしています
対象商品 : 25529894
2020-10-15
用途: 工事の現場調査
電気・ガス・熱供給・水道業

金属部に貼り付けられるので片手がフリーになり、何かやりながらメモを取ることが出来る。
もう少し磁力があるとなお良い。

対象商品 : 25529876
2018-11-06
用途: 棚卸し時
株式会社ジャパンビバレッジ九州サービス業

使い勝手良し今までのバインダーを使えなくなりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする