内外ゴム
内外ゴムの ゴム素材
内外ゴムの その他ゴム
ハネナイトGP-35LE(テープ付)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25529928
品番
1mm厚×40mm縦×250mm横
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
環境関連物質対応済み(RoHS指令)
厚さ(mm)
1
材質
合成ゴム
寸法(縦×横)(mm)
40×250
硬度
35
比重
1.26
引張強度(MPa[kgf/cm
2
])
9.3[95]
圧縮永久歪(%)
70℃×22Hr/8
反撥弾性(%)
3
耐寒性
Tg(℃)/18
商品豆知識
ゴム素材の特長
商品説明動画
ハネナイト デモ動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった