内外ゴム
内外ゴムの ゴム素材
内外ゴムの その他ゴム
ハネナイトGP-60LE(テープ付)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25530287
品番
1mm厚×100mm縦×250mm横
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
環境関連物質対応済み(RoHS指令)
厚さ(mm)
1
材質
合成ゴム
寸法(縦×横)(mm)
100×250
硬度
53
比重
1.26
引張強度(MPa[kgf/cm
2
])
12.7[130]
圧縮永久歪(%)
70℃×22Hr/14
反撥弾性(%)
4
耐寒性
Tg(℃)/19
商品豆知識
ゴム素材の特長
商品説明動画
ハネナイト デモ動画
参考になった