ハネナイトGP-60LE

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25531093 品番 3mm厚×40mm幅×250mmL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

環境関連物質対応済み(RoHS指令)

厚さ(mm)3 材質合成ゴム 幅(mm)40 長さ(mm)250 硬度53 比重1.26 引張強度(MPa[kgf/cm2])12.7[130] 圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/14 反撥弾性(%)4 耐寒性Tg(℃)/19
商品豆知識

商品説明動画

ハネナイト デモ動画
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:419

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25530908
2021-08-16
用途:
機器の防振目的に使用
ダイヤゼブラ電機株式会社 様

形状や材質はハサミでカットするにはちょうどよくできている。
性能のほうは10s程度の機器ならへたることなくしっかりと支えることができる。振動も音も吸収してくれる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
792:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする